Tarod de maşină Forma B M2,5

Cod articol: 132150 M2,5
La cerere
În stoc
747 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,5
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,45 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 2,05 mm
⌀ Filet 2,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 7,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132150 M2,5
EAN / GTIN 4045197071118

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii. Con de atac forma B, cu porţiune dură de atac. Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN.

Avantaj:

Autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături