• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină HSS-E, nitrurat şi vaporizat, M: M4

Cod articol.: 131920 M4
Reducere
17,29 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet
Filet standard metric ISO
Material tăiș
HSS-E
Strat de acoperire
Vaporizat
Filet D
M4x0,7
Pasul filetului
0,7 mm
Diametru gaură centrală
3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D
4 mm
Lungimea totală L
63 mm
Diametrul arborelui DS
4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □
3,4 mm
Clasă de toleranţă filete
ISO 2X 6HX
Forma tăiere
B
Unghi de răsucire
0 grade
Standard
DIN 371
Răcire interioară
nu
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Formular de înregistrare
Standard
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
4,5 mm
Tip de prindere
Cep
Lungimea tijei LS
36 mm
Lubrifiant de răcire
nu
Diametru de tăiere
3,2 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc
14 mm
Lungimea piesei de găurit
21 mm
Număr de tăişuri
3
Sens de torsionare
Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare
3
Unghiul flancurilor
60 grade
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime activă A
63 mm
Greutate
7 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare
Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat
roşu
Tip produs
Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131920 M4
EAN / GTIN 4045197070654
Număr producător 131920 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.