Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia V5, 60.50V5MP630RIKD

Cod articol.: 130567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 130567
EAN / GTIN 4069739077246
Număr producător 60.50V5MP630RIKD
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, eje girado 30°, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.50V5MP630RIKD
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 104
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 227 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 175 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI50 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos