{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 352 | |
| Tip de filet | M | |
| Filet D | M2-6H | |
| Pasul filetului | 0,4 mm | |
| Lungimea totală L | 36 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 2,1 mm | |
| Diametrul cozii DS | 2,8 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | A; C; D | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru nominal filet, metric D | 2 mm | |
| Număr de fileturi | 1 | |
| Unghi de tăiere | 8 grade | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de mână | |
| Cuprins | Set de tarozi din trei piese | |
| Vârf de ghidare | Cu pin de ghidare fix | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 1,6 mm | |
| Normlänge L | 36 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 130400 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197066190 | |
| Număr producător | 130400 M2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |