Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M2

Número de artículo: 130400 M2
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
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 352
Tipo de rosca M
Rosca D M2-6H
Paso de rosca 0,4 mm
Diámetro del orificio central 1,6 mm
Longitud total L 36 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,1 mm
Diámetro vástago DS 2,8 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo A; C; D
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 3 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 2 mm
Número de hilos 1
Ángulo de corte 8 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Juego de macho para roscar de tres piezas
Espigas de guía Con pasador de guía fijo
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 1,6 mm
Longitud estándar L 36 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 130400 M2
EAN / GTIN 4045197066190
Número del fabricante 130400 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.