Set de tarozi manuali, neacoperit, M: M18

Cod articol.: 130250 M18
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 14 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 18 mm
Filet M18x2,5-6H
Pasul filetului 2,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Unghi de tăiere 8 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Lamă de degroșare; Tarod finiţie; Tarod semi-finiţie
Forma tăiere A; C; D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Diametru gaură centrală 15,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 11 mm
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 95 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 352
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130250 M18
EAN / GTIN 4067263021995
Număr producător 130250 M18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set de 3 tarozi,compus din tarod degroşare, tarod semi-finiţie şi tarod finiţie.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.