Handgängtappsats M18

Article no.: 130250 M18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
101 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M18
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,5 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 15,5 mm
Gäng-⌀ 18 mm
Typ av gängverktyg Handgängtappar
Färgring Utan
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130250 M18
EAN / GTIN 4067263021995

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och färdigtapp.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen