Tarod de mână individual Tarod finiţie, neacoperită, M: M8

Cod articol.: 130180 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.745 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 352
Tip de filet M
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Diametru gaură centrală 6,8 mm
Lungimea totală L 56 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Unghiul flancurilor 60 grade
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş D 8 mm
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Tarod finiţie
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 6,8 mm
Tijă întărită nu
Normlänge L 56 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 130180 M8
EAN / GTIN 4045197066008
Număr producător 130180 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.