Tarod de mână individual Tarod finiţie, neacoperită, M: M20

Cod articol.: 130180 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 352
Tip de filet Filet standard metric ISO
Filet D M20
Pasul filetului 2,5 mm
Diametru gaură centrală 17,5 mm
Lungimea totală L 95 mm
Deschidere cheie pătrată □ 12 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Unghiul flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru nominal filet, metric D 20 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 40 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Tarod finiţie
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130180 M20
EAN / GTIN 4045197066053
Număr producător 130180 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.