Taraud main seul Intermédiaire, non revêtu, M: M30

Réf.: 130170 M30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0220 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 22 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 30 mm
Filetage M30x3,5-6H
Pas de filetage 3,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Ange d’attaque 8 degré
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire intermédiaire
Entrée D
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Diamètre d’avant-trou 26,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 18 mm
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile L1 60 mm
Longueur totale L 125 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 352
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 130170 M30
EAN / GTIN 4045197065902
Réf. fabricant 130170 M30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.