Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M30

Cod articol.: 130150 M30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 352
Tip de filet Filet standard metric ISO
Filet D M30x3,5
Pasul filetului 3,5 mm
Diametru gaură centrală 26,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
Deschidere cheie pătrată □ 18 mm
Diametrul cozii DS 22 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere A; C; D
Unghiul flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 3 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru nominal filet, metric D 30 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 60 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Set de tarozi din trei piese
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 130150 M30
EAN / GTIN 4045197065506
Număr producător 130150 M30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.