Handgängtappsats M30

Art-nr: 130150 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M30
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 3,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 22 mm
Skaftfyrkant □ 18 mm
Kärnhåls-⌀ 26,5 mm
Gäng-⌀ 30 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 60 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130150 M30
EAN/GTIN 4045197065506

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen