{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | 0-80 UNF LH | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | UNF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 371 | |
| Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
| Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma conului de atac | B | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe stânga | |
| Pas filet | 0,318 mm | |
| Pasi/inch | 80 | |
| ⌀ Filet | 1,53 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
| Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 1,25 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Adâncimea filetului | 4,59 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130031 NO.0-80 | |
| EAN / GTIN | 4062406000028 | |
| Număr producător | 130031 NO.0-80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |