{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | 0-80 UNF LH | |
| Beläggning | obelagd | |
| Gängtyp | UNF-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gängnorm | ASME B1.1 | |
| Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Skärfasform | B | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Vänster | |
| Gängstigning | 0,318 mm | |
| Varvper tum | 80 | |
| Gäng-⌀ | 1,53 mm | |
| totallängd L | 40 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 1,25 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
| Antal spånspår | 2 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Gängdjup | 4,59 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikelnummer | 130031 NO.0-80 | |
| EAN/GTIN | 4062406000028 | |
| Tillverkarens nummer | 130031 NO.0-80 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |