{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M31×1 | |
Tip de filet | M | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare | 30 mm | |
⌀ Filet | 31 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 77,5 mm |
Cod articol | 130015 M31X1 | |
EAN / GTIN | 4062406020385 |