Tarozi de maşină pentru găuri înfundate M23X0,35

Cod articol: 130015 M23X0,35
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M23×0,35
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,35 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 22,65 mm
⌀ Filet 23 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 57,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130015 M23X0,35
EAN / GTIN 4062406019709

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
23
Alu
N
22
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuţie specială - este exclusă returnarea