{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 40 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea cozii LS | 1.000 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | nerecomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 9 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 9,99 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 938,5 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu ejector (burghiu solid cu eliminare internă a așchiilor) | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Lungime treaptă min. | 9 mm | |
| Lungime treaptă max. | 9,99 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 925 mm | |
| Lungimea totală L | 1.000 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu pentru găuri adânci | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 124010 9-X | |
| EAN / GTIN | 4067263329442 | |
| Număr producător | 124010 9-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |