{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 40 bar | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 8,99 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 937 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 925 mm | |
| Lungimea totală L | 1.000 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu pentru găuri adânci |
| Cod articol | 124010 8-X | |
| EAN / GTIN | 4067263329435 | |
| Număr producător | 124010 8-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |