{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul la vârf | 125 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 315 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB | |
Răcire interioară | da, cu min. 40 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 333 mm | |
Lungimea totală L | 400 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Tip produs | Burghiu cu coadă conică |
Cod articol | 124004 12 | |
EAN / GTIN | 4067263121534 |