HM-enskärsborr Total längd L 400 mm 12 mm

Art-nr: 124004 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: HM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Antal skär Z: 1
  • Spetsvinkel: 125
  • Skaft: DIN 6535 HB

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial HM
Norm Verkstadsnorm
Antal skär Z 1
Spetsvinkel 125 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 315 mm
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med min. 40 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 333 mm
totallängd L 400 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 124004 12
EAN/GTIN 4067263121534

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Rak djuphålsborr med en eggad kant för borrdjup på upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på begäran. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.

Anmärkning:

För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4×D med pilotborr nr 122736 eller nr 231605 för större diametrar eller med pilotborr nr 122606 för aluminium. För djupa borrhål > 50 x D, måste verktyget stödjas med en infattning i 50 x D avstånd. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr. Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen