Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu pilot din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Deep DIN 6535 HB 6×D, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Cod articol.: 123886 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 123886 6
Număr producător 123886 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare excelentă a aşchiilor datorită pasului inegal al spiralei canalelor de aşchii, inelelor de ghidare şi faţetelor suplimentare de ghidare pentru găurire la cea mai mare precizie. Siguranţă maximă a procesului datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem. Găurire până la adâncimea maximă fără burghiu pilot secundar. Stabilitate considerabil mai mare a sculei datorată miezului semnificativ întărit. Prin volumele mari de material îndepărtat şi durabilitatea excepţională, rentabilitatea procesului de găurire atinge un nivel de top.
Miezul întărit şi ascuţirea specială garantează o precizie înaltă de centrare. Unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială p6 a tăişului în scopul generării optime a unei găuri de ghidare, pentru utilizarea ulterioară a burghiului de găuri adânci GARANT Master Steel Deep.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.