GARANT Master Steel DEEPVHM-HPC másodlagos vezetőfúró hengeres szárral DIN 6535 HB 6×D 6 mm

Cikkszám: 123886 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: p6
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ p6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 35 mm
Szár DIN 6535 HB, h5
belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Forgácshorony hossza Lc 44 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,18 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123886 6
EAN / GTIN 4062406300142

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kitűnő forgácselvezetés a forgácshornyok egyenlőtlen csavarvonal emelkedésének köszönhetően, vezetőgyűrűk és plusz vezetőszalagok a maximálisan precíz furatok érdekében. Maximális folyamatbiztonság a teljes rendszer pontosan egymáshoz igazodó szerszámainak köszönhetően. Fúrás a maximális mélységre másodlagos vezetőfúró nélkül. Lényegesen nagyobb szerszám stabilitás a jelentősen megerősített magnak köszönhetően. A megnövekedett időegység alatt leválasztott forgácstérfogat és kiemelkedő élettartam gazdaságos fúrási folyamatot eredményez csúcsminőségben.
Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás a nagy központosítási pontosság érdekében. 140°-os csúcsszög és speciális p6 vágóéltűrés egy vezetőfurat optimális létrehozásához a GARANT Master Steel Deep mélyfurat fúró ezt követő alkalmazásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz