• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,5mm

Cod articol.: 123750 5,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Clasa de toleranță ISO fg6
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5,5 mm
Lungimea totală L 355 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 310 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 135 grade
Răcire interioară da, cu 40 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Avans f 0,1 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii duble
Burghiu pilot necesar da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 301,8 mm
Lungime funcţională 319 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 50×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 301,8 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123750 5,5
EAN / GTIN 4045197498328
Număr producător 123750 5,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor fg6 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 40×D şi 50×D este obligatorie realizarea unei găuri de ghidare la adâncime maximă cu burghiul pilot cod 122736 şi a unei găuri de ghidare suplimentare 20×D cu burghiul co-pilot cod 123691.Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.