VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,5mm

Cikkszám: 123750 5,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 50×D
  • Tűrés névleges ⌀: fg6
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 50×D
Tűrés névleges ⌀ fg6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 301,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezető- és másodlagos vezetőfúró
Forgácshorony hossza Lc 310 mm
Teljes hossz L 355 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123750 5,5
EAN / GTIN 4045197498328
Gyártó száma 123750 5,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
50
Acél < 1100 N/mm²
P
50
Acél < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 4 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és fg6 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 40×D és 50×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a kötelezően szükséges vezetőfurat létrehozása a maximális furatmélységre a 122736 sz. vezetőfúróval és egy 20×D másodlagos vezetőfurat a 123691 sz. másodlagos vezetőfúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.