{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Execuţie | 30×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 135 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 171,3 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 180 mm | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm/rot | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 123595 5,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197355003 | |
| Număr producător | 123595 5,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |