Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 30×D, DLC, ⌀ DC h7: 2,5mm

Cod articol.: 123595 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 40 bar
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0040 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 4 mm
Lungimea cozii 28 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 4 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Diametru de tăiere, min. 2,5 mm
Diametru de tăiere, max. 2,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 90 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,52 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire A
Tip de unealtă de găurire Burghiu ejector (burghiu solid cu eliminare internă a așchiilor)
Denumirea produsului (tip) N
Burghiu pilot necesar da
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire DLC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungime utilă 86,25 mm
Lungimea totală 138 mm
Lungime funcţională 137,48 mm
Greutate 25 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6535 HA
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 123595 2,5
EAN / GTIN 4045197354860
Număr producător 123595 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
120
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
110
PMMA Acryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
GRP
N
65
CRP
N
65
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu cod 121068121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie realizată obligatoriu o gaură de ghidare la adâncime maximă cu burghiul pilot cod 122606.Stabilirea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.