Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm

Cod articol.: 123307 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 123307 4
EAN / GTIN 4045197449917
Număr producător 123307 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal drept
cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 12×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068–121130 sau realizarea unei găuri de ghidare 3×D cu Cod 122736.