{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2,8 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 81 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 42 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Unghiu spirală min. | 15 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | W | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400110 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 28 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,58 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime activă A | 53 mm | |
| Lungime utilă L1 | 37,8 mm | |
| Lungime funcţională | 37,8 mm | |
| Greutate | 9 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 12×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 37,8 mm |
| Cod articol | 123178 2,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197754844 | |
| Număr producător | 123178 2,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |