{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001315 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de strângere înclinată la 15° cu canelură de poziționare | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 50 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 20 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 19 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 19 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 190 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 4,103 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 193 mm | |
| Lungime utilă L1 | 160 mm | |
| Lungimea totală L | 243 mm | |
| Lungime funcţională | 238,897 mm | |
| Greutate | 300 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 123109 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197962973 | |
| Număr producător | 123109 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |