{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális, koncentrikus | |
| Hűtő-kenőanyag kilépés | hűtő-kenőanyag kimenettel, axiális, koncentrikus | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | Master Steel | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Gyártó jelölése | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Kapcsolódási pont kódja | ZYL00601015 | |
| Befogó alak | egyenes befogófelület behúzómenettel | |
| Befogó kivitele | metrikus hűtő-kenőanyag ellátással | |
| Befogó méret, metrikus | 6 mm | |
| Száraz megmunkálás | feltételesen alkalmas | |
| Befogás típusa | csap | |
| Befogó tűrésosztály | h6 | |
| Szárátmérő | 6 mm | |
| Szárhossz | 36 mm | |
| Befogó átmérő, ISO tűrésosztály | 6 mm | |
| Szárkivitel | HB | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | |
| Vágóél átmérő, min. | 3,3 mm | |
| Vágóél átmérő, max. | 3,3 mm | |
| Konfigurálható | nem | |
| Vágóél átmérő tűrése | tűrésosztály ISO | |
| Tűrésosztály ISO | h7 | |
| Forgácshorony hossz | 34 mm | |
| A vágóél sarok és a vágóélcsúcs közötti távolság | 0,68 mm | |
| Vágóélek száma | 2 | |
| Csavarvonal iránya | jobbos | |
| Spirálszög, min. | 30 fok | |
| Spirális emelkedés | 18 mm | |
| 1. lépcső szöge | 135 fok | |
| Köszörülési alak | A | |
| Fúrószerszám típusa | központfúró, kétoldalas | |
| Termékmegnevezés (típus) | N | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szerszámanyag szabványos megnevezés 2. Prioritás | VHM | |
| Szerszámanyag szabványos megnevezés 3. Prioritás | VHM | |
| Forgácsolási csoport | P (acél) | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | VHM | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Kinyúlási hossz | 36 mm | |
| Hasznos hossz | 29,05 mm | |
| Teljes hossz | 72 mm | |
| Működő hossz | 53,32 mm | |
| Súly | 30 g | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Szerszám kivitele | tömör keményfém | |
| Szabvány | DIN 6535 | |
| Adathordozó | adathordozó nélkül | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Termék fajtája | telibefúró | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cod articol | 123041 3,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515030748 | |
| Număr producător | 123041 3,3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |