{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 160,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197844781 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 19,8 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
847,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
594,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 243 | 243 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 19,8 | 19,8 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 | 190 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |