Disc suport de rectificare 200x25x20 mm Forma 1 89A60L5AV217

Cod articol: 122997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 122997
EAN / GTIN 9003171229974
Număr producător 122997
L-Număr L50140 673
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc este alegerea preferată pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS. Utilizarea oxidului de aluminiu produce un finisaj deosebit de rece pentru a evita stresul termic suplimentar asupra piesei de prelucrat. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS
  • Specificaţie : 89A 60 L5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Funcționare lină
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă