Disc de rectificat uscat ceramic 100x50x20mm formă 6 91A80L5AV217

Cod articol: 122989
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122989
EAN / GTIN 9003171229899
Număr producător 122989
L-Număr L50140 957

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 6 CILINDRIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : W10 / E10
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Universal utilizare pe oțel
  • Fără decolorare piesă de prelucrat
  • Reglabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS