{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | p6 | |
| Lungimea totală L | 91 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 53 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D p6 8 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,46 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | A | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | p6 | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Lungime utilă L1 | 41 mm | |
| Lungime funcţională | 71,54 mm | |
| Greutate | 66 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | L | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 6×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 41 mm |
| Cod articol | 122738 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197567703 | |
| Număr producător | 122738 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |