• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 4mm

Cod articol.: 122738 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC p6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Clasa de toleranță ISO p6
Lungimea totală L 74 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 36 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,15 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601015
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 21,8 mm
Burghiu pilot necesar nu
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă p6
Lungime utilă L1 30 mm
Lungime funcţională 55,27 mm
Greutate 30 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 30 mm
Avans in oțel < 1100 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122738 4
EAN / GTIN 4045197567550
Număr producător 122738 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare de la ⌀ 3,8 mm. Până la ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Cu unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială a tăişurilor p6 pentru realizarea optimă a găurii de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru găuri adânci începând cu 12×D realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de 20×D până la 30×D este obligatorie.
Executarea găurii de ghidare sporeşte întotdeauna siguranţa execuţiei.