• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Feed DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm

Cod articol.: 122726 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801015
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 36 mm
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 8 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Diametru corp D4 8 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 53 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,261 mm
Număr de tăişuri Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 0 mm
Unghi, prima etapă 145 grad
Formă şlefuire Z
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii multiple
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TiAlN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 55 mm
Lungime utilă L1 43 mm
Lungimea totală L 91 mm
Lungime funcţională 89,739 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122726 8
EAN / GTIN 4045197795199
Număr producător 122726 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
  • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate