• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică HOLEX Pro Inox DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 17mm

Cod articol.: 122687 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 L
Strat de acoperire AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 17 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea totală L 143 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 93 mm
Diametrul cozii DS 18 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 28,6 grad
Denumirea produsului (tip) INOX
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HE
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,09 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 97,95 mm
Formă şlefuire C
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Lungime activă A 95 mm
Lungime funcţională 119 mm
Turaţie max. 1.500 min-1
Greutate 315 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 6×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 67,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122687 17
EAN / GTIN 4067263012511
Număr producător 122687 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate