Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HA, neacoperit, ⌀ DC h7: 4,2mm

Cod articol.: 122590 4,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Through-coolant Da, cu 25 bar
Cooling lubricant ja
Series Master Alu
Wet maximum recomandat
Manufacturer’s designation GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder shape Suprafață de strângere dreaptă cu filet de strângere
Holder version metric
Holder size, metric 0060 mm
Dry machining indicat în anumite condiţii
Type of mounting spigot
Shank diameter 6 mm
Shank length 36 mm
Shank type HA
Air indicat în anumite condiţii
Cutter diameter, min. 4.2 mm
Cutter diameter, max. 4.2 mm
Configurable nein
Tolerance of cutter diameter Clasa de toleranță ISO
Tolerance class ISO h7
Body diameter 6 mm
Flute length 36 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 0.662 mm
Twist direction pe dreapta
Helix angle, min. 30 degrees
Angle, 1st step 130 degrees
Product designation (type) W
Tool material Carbură
Machining group N (metale neferoase)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating neacoperită
Interface Punct de separare nr. 1
Gauge length 38 mm
Usable length 29 mm
Overall length 74 mm
Functional length 29 mm
Weight 20 g
Cutting direction Cu tăiş pe dreapta
Tool version Metal greu solid
Standard DIN 6537 L
Data carriers Fără suport de date
Machining method Găurire în material solid
Colour ring galben
Machining strategy HPC
Type of product Burghiu solid
Content single part

Identificare și clasificare

Cod articol 122590 4,2
EAN / GTIN 4062406711245
Număr producător 122590 4,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Ausführung:

3-schneidiges Werkzeug, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben in Aluminium. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
  • Speziell entwickelte Schneidengeometrie, konzipiert für höchste Vorschübe, reduzierten Schnittdruck und kontrollierten Spanbruch.
  • Feinstgeschliffenes Spannnutenprofil für einen sicheren Abtransport der Späne.
  • Erreichen von extremen Vorschüben und Standzeiten durch die dritte Schneide.
Die branchenführende Technologie der Querschneide des Werkzeugs garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt zudem das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122591 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122590 + 129100HE bestellen.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate