{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | ZYL02001015 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 50 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 20 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 20 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 20 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 79 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,64 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Pas în spirală | 108,83 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 81 mm | |
| Lungime utilă L1 | 49 mm | |
| Lungimea totală L | 131 mm | |
| Lungime funcţională | 102,36 mm | |
| Greutate | 597 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Formular scrisoare Număr standard | K | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122476 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263123651 | |
| Număr producător | 122476 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |