{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 28 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 6 mm | |
| Unghi, prima etapă | 135 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,16 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,036 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu cu muchii duble | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 20,5 mm | |
| Lungime funcţională | 20,5 mm | |
| Greutate | 19 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | K | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 20,5 mm | |
| Avans in | oțel < 1100 N/mm2 |
| Cod articol | 122415 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197784018 | |
| Număr producător | 122415 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |