GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm

Prekės Nr.: 122415 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 5 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,036 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 30 mm
Darbinės dalies ilgis 20,5 mm
Bendras ilgis 66 mm
Veikimo ilgis 20,5 mm
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 K
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122415 5
EAN / GTIN 4045197784018
Gamintojo numeris 122415 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Ketus
K
110
GGG
K
100
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurtas naudoti apdirbant dideliu greičiu. Puikiai tinka mažo galingumo įrenginiams, kuriuose didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir esant aukštai darbinei temperatūrai.
  • Poliruotais drožlialaužiais grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina maksimalų tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122416.
Forma HE: užsakyti Nr. 122415 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską