• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm

Cod articol.: 122380 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 20 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 131 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 79 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,23 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 108,828 mm
Formă şlefuire A
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 49 mm
Lungime funcţională 126,57 mm
Greutate 597 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 49 mm
Avans in INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122380 20
EAN / GTIN 4045197046222
Număr producător 122380 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
245
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma.
Forma HB: se comandă cu Cod 122385.
Forma HE: se comandă cu Cod 122380 + 12900HE.