Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB TiAlN

Cod articol.: 122385
75 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 4×D
  • Aer: recomandat
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
  • Inel colorat: albastru
  • Avans in: INOX < 900 N/mm2
Filtru