• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6mm

Cod articol.: 122345 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 66 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 28 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,18 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM TIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 19 mm
Greutate 21 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 19 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 122345 6
EAN / GTIN 4045197387882
Număr producător 122345 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.