• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm

Cod articol.: 122345 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 19 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 131 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 79 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) K
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător VHM TIN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 81 mm
Lungime utilă L1 51 mm
Greutate 388 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 50,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122345 19
EAN / GTIN 4045197388612
Număr producător 122345 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.