• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7

Cod articol.: 122340 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 79 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 34 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 43 mm
Greutate 42 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 23,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122340 7
EAN / GTIN 4045197044747
Număr producător 122340 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122504.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se precizează cu Cod 122345.
Forma HE: se precizează Cod 122355.