Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

Cod articol: 122306 8,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,4 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 34,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 89 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,55 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122306 8,4
EAN / GTIN 4045197751621
Număr producător 122306 8,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.
Ref. 1 - 1,5 cu 4 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122307.
Forma HE: se comandă cu Cod 122306 + 129100HE.