• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 20mm

Cod articol.: 122306 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire DLC
Diametru de tăiere, min. Dc min. 20 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 131 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 79 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Unghiu spirală min. 15 grade
Denumirea produsului (tip) W
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Avans f 0,7 mm/rot
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 20
Lungimea tijei LS 50 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,142 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 234,492 mm
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii multiple
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 49 mm
Lungime funcţională 126,858 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 49 mm
Avans in aluminiu cu aşchiere scurtă

Identificare și clasificare

Cod articol 122306 20
EAN / GTIN 4045197752093
Număr producător 122306 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.
Ref. 1 - 1,5 cu 4 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122307.
Forma HE: se comandă cu Cod 122306 + 129100HE.