{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 338 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 117 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 75 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grade | |
| Unghiu spirală min. | 30 grade | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,11 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h7 | |
| Lungimea tijei LS | 42 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Spiralbohrer | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 66 mm | |
| Lungime funcţională | 114,5 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 63 mm | |
| Avans in | oțel < 1100 N/mm2 |
| Cod articol | 122250 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197041951 | |
| Număr producător | 122250 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |