• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu de centrare de precizie, din carbură, pentru CNC 142°, neacoperită, ⌀ DC h6: 20mm

Cod articol.: 121068 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Unghi, prima etapă 142 grad
Diametru de tăiere, min. Dc min. 20 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Număr de tăişuri Z 1
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 80 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului VHM-NC-Präzisions-Anbohrer
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 18 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 50 mm
Lungime utilă L1 20 mm
Greutate 390 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centruire

Identificare și clasificare

Cod articol 121068 20
EAN / GTIN 4045197647825
Număr producător 121068 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Autocentrarea prin geometrie de tăierecu un tăişdetermină cea mai înaltă precizie dimensională.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 142° astfel încât tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
Respectaţi valoarea de avans f = 0,015 mm/rot.!